Nクールウェア ベストタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77303039 品番 NC-1071/オレンジ/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

視認性を確保し安全と快適を融合した反射材ベスト
反射材付の為、林業や道路工事等、安全の為に視認性を高めたい方にお勧め

オレンジ サイズM 着丈(cm)64 胸囲(cm)116 裾廻り(cm)77〜最大107 肩幅(cm)43 材質ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ・ベスト(反射材仕様) セット内容服のみ
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする