Nクールウェア 半袖タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77303285 品番 ND-1121/レッド/2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

機能性とデザイン性を両立したジェットスペーサー仕様の半袖
ジャットスペーサー効果でフルハーネス・刈払機等にも対応

レッド サイズ2L 着丈(cm)68 胸囲(cm)124 裾廻り(cm)87〜最大117 肩幅(cm)54 袖丈(cm)25 材質ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ・半袖(内側仕切ポケット) セット内容服のみ
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする