Nクールウェア 半袖タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード77303599 品番ND-2011/ネイビー/5L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の優しい肌触り
機能性だけではなくデザインにもこだわり、見た目もクールに

ネイビー サイズ5L 着丈(cm)70 胸囲(cm)148 裾廻り(cm)102〜最大132 肩幅(cm)60 袖丈(cm)27 材質綿、タチエリ・半袖 セット内容服のみ 混率(%)綿100
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする