Nクールウェア 長袖タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード77304019 品番NA-1111/ブルー/チャコール/5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

機能性重視派へ、段違いの涼しさを実現
ジェットスペーサーにより、どんな姿勢でも首筋から風が抜けやすく、より涼しく進化しました。

ブルー/チャコール サイズ5L 着丈(cm)70 裄丈(cm)88 胸囲(cm)148 裾廻り(cm)102〜最大132 肩幅(cm)60 袖丈(cm)58 材質ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(前ポケット) セット内容服のみ
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする