Nクールウェア 長袖タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード77304694 品番NA-3081/ネイビー/2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

軽量かつストレッチ素材で着心地抜群
涼しさとスタイリッシュさを共存させた夏のアウトドアに最適なマウンテンパーカー仕様

ネイビー サイズ2L 着丈(cm)74 裄丈(cm)89 胸囲(cm)122 裾廻り(cm)87〜最大116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)64 材質ポリエステル、フード・長袖(マウンテンパーカー仕様) セット内容服のみ
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする