NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの アクセサリ 空調ウェア・服
パワーファン対応バッテリー本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77305053
品番
BTSP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,999
販売価格(税別)
¥
9,090
バスケットに入れる
空調服保守パーツ
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
連続使用時間(時間)
7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(空調服/FAN2200使用時)
セット内容
バッテリー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません