イノシシ捕獲オリ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77336779 品番M3型-2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥240,086
販売価格(税別)
218,260
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

捕獲罠をセット中の誤作動によるケガを未然に防止します。
6Φのワイヤーメッシュを採用し堅牢性を高めています。
6分割組立式の為運搬・組立も簡単です。

対象動物イノシシ 高さ(mm)1030 幅(mm)1030 奥行(mm)2030 質量(kg)94 用途イノシシの捕獲に。
注意
※本製品をご使用の場合は、鳥獣保護法及び狩猟に関する法律を順守してください。
※本製品をご使用になる場合は狩猟免許が必要です。
※狩猟免許を取得していない場合でも、自治体によって一定の条件を満たせば、わなの設置が可能な場合があります。また、所領時期については各都道府県にお問い合わせください。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
※動物虐待目的には絶対使用しないでください。
※子どもやペットがいる場所での使用は避けてください。
※保護動物を誤って捕獲した場合は、速やかに放銃してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする