サル捕獲オリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77336788 品番1.4型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

捕獲罠をセット中の誤作動によるケガを未然に防止します。
6Φのワイヤーメッシュを採用し堅牢性を高めています。
6分割組立式の為運搬・組立も簡単です。

対象動物サル 高さ(mm)810 幅(mm)810 奥行(mm)1400 質量(kg)65 用途サルの捕獲に。
注意
※本製品をご使用の場合は、鳥獣保護法及び狩猟に関する法律を順守してください。
※本製品をご使用になる場合は狩猟免許が必要です。
※狩猟免許を取得していない場合でも、自治体によって一定の条件を満たせば、わなの設置が可能な場合があります。また、所領時期については各都道府県にお問い合わせください。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
※動物虐待目的には絶対使用しないでください。
※子どもやペットがいる場所での使用は避けてください。
※保護動物を誤って捕獲した場合は、速やかに放銃してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする