曜日別特売
SUSHB-102GS 小型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌 77336876

 

SUSHB-102GS 小型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌 77336876
SUSHB-102GS 小型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌 77336876
SUSHB-102GS 小型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌 77336876
SUSHB-102GS 小型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌 77336876

小型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード77336876品番SUSHB-102GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。
手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です
ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。
積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。
医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。
安心・安全・高品質の純日本製です。
特許取得製品

耐荷重(kg)150質量(kg)14.5シルバー車輪径(Φmm)100材質荷台:ステンレス(SUS304)+PP、ハンドル/ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール高さ(mm)905キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(mm)745×455荷台寸法(幅)(mm)455荷台寸法(奥行)(mm)745騒音対策静かブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする