SUSHB-302GS 大型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌 77336894 SUSHB-302GS 大型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌 77336894 SUSHB-302GS 大型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌 77336894 SUSHB-302GS 大型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌 77336894

大型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77336894 品番SUSHB-302GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。
手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です
ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。
積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。
医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。
安心・安全・高品質の純日本製です。
特許取得製品

耐荷重(kg)300 質量(kg)21 シルバー 材質荷台:ステンレス(SUS304)+PP、ハンドル/ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール 幅(mm)950 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)905 奥行(mm)600 キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個 騒音対策静か ブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする