SUSHB-303GS 大型静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌 77336903 SUSHB-303GS 大型静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌 77336903 SUSHB-303GS 大型静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌 77336903 SUSHB-303GS 大型静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌 77336903

大型静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)ハンドブレーキ付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77336903 品番SUSHB-303GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。
手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です
ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。
積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。
医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。
安心・安全・高品質の純日本製です。
特許取得製品

質量(kg)24 シルバー 高さ(mm)905 キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)985 キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール 荷台寸法(奥行)(mm)600 騒音対策静か ブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付 材質(荷台)ステンレス(SUS304)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする