ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの チェーン
ラクテムの 雑用チェーン
溶接チェーン カット品 ステンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
4
タイプ
保護チューブ無
注文コード
77337147
品番
WCS4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
タイプ
保護チューブ無
長さ(m)
4
使用荷重(kg)
120
材質(チューブ)
保護:軟質塩化ビニル(透明)
チェーン長(m)
L:4
材質(チェーン)
SUS304