溶接チェーン カット品 ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)5 タイプ保護チューブ無 注文コード77337156 品番WCS5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は長さ・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 タイプ保護チューブ無 長さ(m)5 使用荷重(kg)120 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) チェーン長(m)L:5 材質(チェーン)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする