踏み台 折りたたみ式 スチール製 スリムタイプ

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77356817 品番 -
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ式の2段踏み台です。
グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。
スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。
ステップが全開するとロックがかかり安全です。

天板高さ(m)0.45 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)495×545×36 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 用途手の届かない場所での作業などに 材質スチール、樹脂 レッド 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445 正面踏ざん有効幅(mm)300 収納寸法・幅(mm)495 収納寸法・奥行(mm)545 収納寸法・高さ(mm)36 使用高さ(mm)445
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※幼児の手の届くところには保管しないでください。
※表記荷重以上のものを乗せないでください。

商品説明動画

【踏み台 折りたたみ式 スチール製 スリムタイプ 】手の届かない場所での作業などに! .
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
高所の荷物の整理
株式会社ホーエイ 様 (製造業)

軽くて持ち運びやすい。
折りたたもうとする時にスムーズに折りたためない事がある

対象商品:
77356817
2026-02-09
用途:
キッチンカーへの乗車
たこやき職人たこ助 様 (卸売・小売業)

大変気に入りました。
強いて言えば、もう少し高さあれば良かったですね。

2025-10-17
用途:
少し高い場所での使用
有限会社須田植毛化工 様 (製造業)

後、1、2歩高い所での作業の時に使用するのに探していました。従来あるものはステップの部分が狭く安定感に不安があり、ステップ部分の拾い物を探していました。十分使いやすく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
77356817
2025-11-04
用途:
車の乗降
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで、足台もラバーなので滑らず満足してます。

対象商品:
77356835
2025-10-16
用途:
キッチンカー の乗り降りする踏み台
飲食業

乗り降りが劇的に楽になった、作りもしっかりしていて、安定感もあるので安心して乗ることができる。
折りたたむときの操作感がもう1歩ワンタッチで折りたためると、さらに良くなると思う。費用対効果としては充分良い。

対象商品:
77356817
2025-05-25
用途:
自宅での作業

ロックもあり、安定しています。折りたためるので収納場所にも困らない。

1人が参考にしています
2024-10-11
用途:
踏み台として

今までの踏み台が少し低かったので、高めの商品がモノタロウさんで会ったので購入取り扱いも簡単で高さも欲しかった高さだったので作業がとても楽になった。幅もあり安定性もいいので満足している。若干重いかな?

対象商品:
77356835
2024-02-21
用途:
トラックの荷台の上で作業するとき
運輸・通信業

低身長の為、荷台の上部に手が届かず踏み台として購入しました。
踏面が広く、2段目に乗っても非常に安定しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする