コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 重量フック
鍛造環付フック(安全レバー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
0.32
注文コード
77356896
品番
0.3(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
●鍛造品であり、強度に優れています。
●JIS B 2803-1996に基づいて製造されたフックです。
●材質:S45C(H)
用途
荷役作業に
質量(kg)
0.2
寸法H(mm)
19.5
基本使用荷重(t)
0.3
呼び
0.32
寸法A(mm)
8.5
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
31
寸法E(mm)
76.5
表面処理
生地
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
14
寸法G(mm)
21
種類(呼び)(T)
0.3
H(mm)
19.5
注意
※基本使用荷重以内でご使用下さい。
※フックの中心に正しく荷重がかかるように使用して下さい。
※衝撃荷重はかけないでください。
※変形・摩耗等がある場合すぐに交換して下さい。