3(T) 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック 77356939

3(T) 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック 77356939 3(T) 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック 77356939

鍛造環付フック(安全レバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び3.2 注文コード77356939 品番3(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼びなど23種類から選べます 他の種類を見る

●鍛造品であり、強度に優れています。
●JIS B 2803-1996に基づいて製造されたフックです。
●材質:S45C(H)

用途荷役作業に 質量(kg)2.1 寸法H(mm)42 基本使用荷重(t)3 呼び3.2 寸法A(mm)20 寸法F(mm)44 寸法D(mm)54 寸法E(mm)156 表面処理生地 寸法B(mm)41 寸法C(mm)32.5 寸法G(mm)32 種類(呼び)(T)3 H(mm)42
注意
※基本使用荷重以内でご使用下さい。
※フックの中心に正しく荷重がかかるように使用して下さい。
※衝撃荷重はかけないでください。
※変形・摩耗等がある場合すぐに交換して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする