コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの リンク
鍛造打抜きリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77357045
品番
LG 32x200 (5T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荷役作業に
質量(kg)
5.3
材質(本体)
S45C(H)
種類
リンク
径(Φmm)
LG32
内径(Φmm)
200
使用荷重(t)
5
呼び寸法(mm)
32×200
種類(呼び)(T)
5