中軽量棚MEF型 200kg(グリーン)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77357063 品番 MEF-9124
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

質量(kg)36 高さ(mm)1500 奥行(mm)450 間口(mm)890 段数4 仕様ボルトレス グリーン 材質(本体)スチール タイプ単体 耐荷重(kg/段)200 板厚(mm)棚板40 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1500 総耐荷重(kg)1000 棚板内寸・間口(mm)843 棚板内寸・奥行(mm)432 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08694271
2019-02-04
用途:
事務書類(伝票等)種類別に分け保管。
志太東部クリーニング株式会社 様 (サービス業)

丈夫である。追加で注文しました。地震対策としての倒れ防止マット等も
一緒についてくると助かります。
別に注文が必要となりますので、個人的にですが。

対象商品:
08694095
2018-06-27
用途:
予備品棚
山崎ヒクマ有限会社 様 (製造業)

重量物を載せても安定感があり使いやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする