好川産業
好川産業の 手研磨
好川産業の 手作業ブラシ
好川産業の メンテナンスブラシ
ミニ小判型ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77359416
品番
614041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
従来の小判型ブラシ(ナイロン)のミニタイプが新登場!
手軽に持ち運べてポケットに入れても不快感がありません。
様々な用途に対応できる万能型小判ブラシです。
材質
ナイロン
行数
5
毛色
黒
用途
DIY、各メンテナンス、汚れ落とし、塗装現場、キャンプ、釣り、スポーツ用具のメンテナンスなどに最適
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
80×35×30