1.『ふわビューン』技術搭載、やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで
2.風量調節8段階
3.木の葉がふれあう音より静かな約13dBの風で、眠りを妨げない。最小風量で基準点より1mの距離で計測した場合の数値。(計測場所:東京都立産業技術研究センター)
4.上下左右立体首振りで効率よくお部屋の空気をかきまぜる
5.1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能
6.寝室や小部屋にも使えるコンパクトサイズ
7.前後ガード、羽根は取り外しできるからお手入れも簡単
8.こどものいたずらにも安心のチャイルドロック付き