P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの パーティション
P・O・Pプロダクツの パネル式パーティション
卓上パーテーションクリアハーフ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77360238
品番
44350【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,900
¥
1,598
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
透明PET、アルミ、PP
幅(mm)
1500
高さ(mm)
600
奥行(mm)
20
アズワン品番
64-8879-97