Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 外付けドライブ・ストレージ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 外付けHDD
Western Digital(ウエスタンデジタル)の ポータブルハードディスク
ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(TB)
6
注文コード
77361035
品番
WDBBGB0060HBK-JEEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
インターフェイス
USB3.0
容量(TB)
6
ハードウェア暗号化
対応
対応OS
Windows10/Windows8.1、MacOS10.13以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139.3×49×170.6
質量(g)
1050
使用温度範囲(℃)
5〜35(動作時)、-20〜65(非動作時)
付属品
USB3.0ケーブル、ACアダプター、保証規定
グリーン購入法
適合
色
ブラック
注意
※Apple Time Machineを利用する際、初期設定時にMac用にフォーマットされるため、データが消去されますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません