インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0(※USB3.0の性能速度を得るにはUSB3.0ホスト及び正規認証USB3.0ケーブルが必要です。)
容量(TB)2
対応OSWindows 10/Windows 8.1(※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。)
データ転送速度USB3.0:最大5Gb/s、USB2.0:最大480MB/s
電源USBポートより給電
保証期間2年(日本国内において)
付属品USB3.0ケーブル、保証規定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.57×12.8×110.07
質量(g)130
グリーン購入法適合
色ブラック