USB3.0対応ポータブルハードディスク『WD Elements SE Portable』

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77361175 品番 WDBJRT0050BBK-JESE
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「WD Elements SE Portable」はUSB3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製ハードディスクを搭載し、安心の2年保証付。セキュリティ機能を省いてお求めやすい価格のハードディスクです。
USB3.0に接続してデータ転送を行うと優れたパフォーマンスを発揮します。USB2.0でも使用可能なので、幅広い機器でご使用いただけます。
Windows10、Windows8.1、Windows7と互換性があり、NTFS型式でフォーマット済み。もちろんMac用に再フォーマットすることも可能です。

インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0(※USB3.0の性能速度を得るにはUSB3.0ホスト及び正規認証USB3.0ケーブルが必要です。) 容量(TB)5 対応OSWindows 10/Windows 8.1(※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。) データ転送速度USB3.0:最大5Gb/s、USB2.0:最大480MB/s 電源USBポートより給電 保証期間2年(日本国内において) 付属品USB3.0ケーブル、保証規定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.57×20.96×110.07 質量(g)230 グリーン購入法適合 ブラック
注意
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする