WDBAYN0010BBK-JESN 軽量コンパクトなポータブルSSD『WD Elements SE SSD』 Western Digital(ウエスタンデジタル) 77361184 WDBAYN0010BBK-JESN 軽量コンパクトなポータブルSSD『WD Elements SE SSD』 Western Digital(ウエスタンデジタル) 77361184 WDBAYN0010BBK-JESN 軽量コンパクトなポータブルSSD『WD Elements SE SSD』 Western Digital(ウエスタンデジタル) 77361184

軽量コンパクトなポータブルSSD『WD Elements SE SSD』

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)1 注文コード77361184 品番WDBAYN0010BBK-JESN
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

WD Elements SE SSDは、軽量&コンパクトなUSB 3.0対応のポータブルSSDです。読み出し速度は最大400MB/秒と高速です。
ポケットサイズの小型&2mからの落下試験をクリアする耐衝撃性を備えており、外出先での使用にも最適です。
安心の3年保証です。

インターフェイスUSB3.0 容量(TB)1 対応OSWindows10、macOS Big Sur、Catalina、Mojave(※互換性はユーザーのハードウェア校正とオペレーティングシステムにより異なります。) フォーマット形式ドライブ:exFAt 電源USBポートより給電 保証期間3年 付属品USB3.0ケーブル、クイックインストールガイド 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.5×64.5×8.72 質量(g)210 グレー

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする