水タンク容量(L)5
色ホワイト
連続動作時間クリーンモード:6畳モード-約50時間、10畳モード-約30時間、14畳モード-約20時間、/ 加湿モード:強-約13時間、中-約20時間、弱-約41時間(※満水ライン(5L)まで給水した場合の目安の数値です。)
加湿方式超音波振動方式
定格入力電圧(V)AC24
定格入力電流(A)1.34
消費電力(W)最大31.1
給電方式ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)
適合床面積木造和室:6.1畳、プレハブ洋室:10.1畳
切替方式【ミスト量】クリーンモード:6畳、10畳、14畳 / 加湿モード:弱、中、強
質量(kg)約1.6(専用ACアダプターを除く)
使用環境温度(℃)10〜40
使用環境湿度(%)20〜85
セット内容本体×1、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.4m)×1、掃除用ブラシ×1、ほこり取りフィルター×1
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×170×350
仕様抗菌:銀系無機抗菌剤 SIAAマーク取得 JP0122130A0014P、抗菌箇所:外観樹脂、水タンク※滑り止め足パーツ、内部パーツを除く
噴射量(mL/h)弱:120、中:240、強:360