接続方式無線
ボタン数5個(ホイールボタン含む)
読取方式光学センサー方式
色ブルー
ホイール数1個
分解能2000カウント
通信方式GFSK方式
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7〜12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
電波周波数2.4GHz帯
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
LED色ブルー
サイズM
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
連続動作時間約363時間
連続待機時間約833日
定格電圧(V)(本体)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)73.8×109.6×40.8
質量(g)マウス本体:約81(電池を含まず)
保証期間1年
電池寿命約675日