色ブラック
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
対応プロファイルA2DP,AVRCP,HFP, HSP
対応コーデックSBC
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20〜20000
マルチポイント非対応
規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T
連続通話時間(時間)最大約12
電源充電式リチウムイオン電池
対応機種Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120(ケーブル含まず)
スピーカーユニット約Φ40mm
スピーカーダイナミック型
最大出力(W)実用4
周波数特性140〜20,000Hz
マイクロホンMEMS
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【マイク】100〜8000
質量(g)約300
付属品USBケーブル(USBーAーUSB TypeーC(TM))
保証期間1年間
定格電圧(V)DC5
インピーダンス(Ω)4
仕様【最大登録可能台数】6台、【マイク・収音範囲】半径約2.5m、【マイク・推奨人数】約4〜6名
インターフェースパソコンとの接続:USB-AまたはBluetoothヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック
充電時間(時間)約3
各種認証TELEC
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約15
マイクミュート有