曜日別特売
BS-LANSG0.2-EX LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong 77362058

BS-LANSG0.2-EX LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong 77362058
BS-LANSG0.2-EX LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong 77362058
BS-LANSG0.2-EX LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong 77362058

LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード77362058品番BS-LANSG0.2-EX
参考基準価格(税別)¥1,212販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプスタンダード
ストレートケーブル
延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、1本

用途
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル
規格CAT5eケーブル長(m)0.2ケーブル外径(Φmm)5爪折れ防止有りコネクタあり結線方式ストレートケーブル構造単線使用場所屋外不可給電方式PoE対応長さ(m)0.2ケーブルスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする