曜日別特売
BS-LANSG0.2-EX5S LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong 77362076

BS-LANSG0.2-EX5S LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong 77362076
BS-LANSG0.2-EX5S LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong 77362076
BS-LANSG0.2-EX5S LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong 77362076

LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(20cm×5本)注文コード77362076品番BS-LANSG0.2-EX5S
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプスタンダード
ストレートケーブル
延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、5本

用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル規格CAT5eケーブル長(m)0.2ケーブル外径(Φmm)5爪折れ防止有りコネクタあり結線方式ストレートケーブル構造単線使用場所屋外不可給電方式PoE対応長さ(m)0.2ケーブルスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする