曜日別特売
BS-LANSG3-FLC LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrong 77362173

BS-LANSG3-FLC LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrong 77362173
BS-LANSG3-FLC LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrong 77362173
BS-LANSG3-FLC LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrong 77362173
BS-LANSG3-FLC LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrong 77362173

LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード77362173品番BS-LANSG3-FLC
参考基準価格(税別)¥808販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプフラット
ストレートケーブル
ネットワークケーブル8コア
両端クリスタルヘッド、1本

用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル規格CAT5eケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)8爪折れ防止無しグレーコネクタあり結線方式ストレートケーブル構造単線使用場所屋外不可給電方式PoE対応長さ(m)3ケーブルタイプフラット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする