bitstrong
bitstrongの スマホ/タブレット関連アクセサリ
bitstrongの USB充電/データ転送ケーブル
bitstrongの マイクロUSBケーブル
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1m×5本)
注文コード
77362329
品番
BS-USBSG1-ABH5S
参考基準価格(税別)
¥1,749
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
Micro USB Type-Bケーブル
長さ(m)
1
色
白
USBタイプ
Micro USB Type-B
用途
Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル
ケーブル種類
ストレート