電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27×26.6×43.2
質量(kg)10
消費電力(W)(50/60Hz)170/190
圧縮機レシプロ式
冷風温度(℃)(周囲温度)-7
除湿能力(L/日)4.5/5.0(50/60Hz)
冷媒R134a
冷媒封入量(g)97
騒音値(dB)約58
電源コード(m)約1.6
水タンク容量(L)約1.7
運転モードドライ:除湿運転、送風:強中弱3段階、冷風:強弱2段階
切タイマー1/2/4/8時間
操作方式タッチパネル式
付属品廃熱ダクト×1
保証期間1年
色ブラック
用途エアコン、クーラー、除湿機として。移動式 設置工事不要 ポータブルクーラー 窓用エアコン スポットエアコン 冷風機