画彩 写真仕上げPro Lサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77362934 品番WPL100PRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイスペックデジタルカメラユーザー待望の高品質インクジェットペーパーです。
銀塩写真で培った知見と合成化学技術の応用により、「黒のシマリ」「ハイライト部の表現力」「滑らかな粒状性」が向上し、プロカメラマンから写真愛好家まで幅広くご満足いただけます。
クラス最高峰の光沢感と紙厚320μm(0.32mm)で、高級銀塩写真により近い質感です。

サイズL判 紙質超光沢 紙厚(mm)0.32 入数(枚)100 適合プリンタインクジェットプリンター 寸法(mm)89×127 タイプ厚手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする