AGF マリーム ポーション18個

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(18個) 注文コード77363354 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥183
販売価格(税別)
169

「Marim(マリーム)」は、インスタントコーヒーやレギュラーコーヒー、紅茶などを引き立てる豊かなコクと、すっきりした後味がお楽しみいただけるコーヒーミルクです。
AGF(エージーエフ) 「マリーム」 ポーション 18個は、コーヒーを引き立てる濃厚なコクと、クリーミーな味わいの液状クリーマーです。
ポーションタイプのコーヒーミルクなのでいつものコーヒーにプラスすれば、簡単にミルク入りアイスコーヒー、アイスミルクティーをお楽しみいただけます。
いつものコーヒーのお供にコーヒーフレッシュ・コーヒークリームとしてお使いください。

アズワン品番65-0391-48
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
<おいしくお飲みいただくために>
※常温で保存してください。
外袋開封後も冷蔵庫に入れる必要はありません。冷蔵庫で保管されると、中身が凍結し固化・分離することがあります。ただし、直射日光および高温の場所は避けてください。
※保存中にまれに分離することがありますが、品質には変わりございません。開封前に振っていただくことをおすすめします。
※ポーションには賞味期限等の記載がありません。また、中身の水分蒸発を防ぐため、外袋開封後も、この袋に入れたまま、クリップなどで口を閉じて保存してください。
※袋の上に重いものを乗せないでください。液が漏れる場合があります。
<ご注意>
必ずポーションのふちを持ち、先端を上向きに折り、ゆっくりと開けてください。
※胴体部分を持って開けると中身が飛び出す恐れがあります。
※外袋開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
ちょうどいい量
建設業・工事業

会社の来客用に購入しました。あまり使いませんが、無いと困りますので少量、消費期限が長ければよいなと思っていたら、近隣で購入するより長めのものが届きました。満足です。

2025-02-25
用途:
珈琲のおとも
建設業・工事業

来客時に、珈琲と一緒にお出ししています。
他のメーカーのものより、ミルクが濃くまろやかな感じがします。

2025-08-20
用途:
来客用
その他業種

いつも使用しています。使用頻度が少ないので、少量なのが助かります。

対象商品:
77363354
2024-03-12
用途:
余暇時間
医療・福祉・介護関連業

なめらかな味わいで使用しやすいです。何度もリピートしてます。セット購入ができるとありがたいです。

対象商品:
77363354
2023-09-14
用途:
来客用

ちょうど在庫を切らしてしまって、検索してみたら取り扱いがあってとても助かりました!
大容量まではいらなくて、一袋単位で購入しているくらいがちょうどよかったので、本当、小ロットでの取り扱いがあって良かったです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする