ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー プレミアムドリップ14袋【スペシャルブレンド】【モカブレンド】【キリマンジャロブレンド】【喫茶店ブレンド】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(14袋) 種類香り華やぐ芳醇ブレンド14袋 注文コード77363397 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種類・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

"香り引き出す、じっくり焙煎。"「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒー プレミアムドリップは、厳選した上質なアラビカコーヒー豆を100%使用し、豆の特徴に合わせて丁寧に焙煎。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような香り高く澄んだ後味が特徴のドリップコーヒーです。バランスの取れた味わいなので、毎日のドリップ生活をお楽しみいただけます。
レギュラーコーヒー プレミアムドリップ は、1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。
プレミアムドリップは、お湯の注ぎ口が広いドリッパーを採用。本格的なハンドドリップ感覚で上質なコーヒーをお愉しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
香り澄みわたるスペシャル・ブレンドは、厳選した上質なアラビカ豆を100%使用し、贅沢にブレンド。深く澄んだコクと、程よい苦みのアクセントが特長です。
香り華やぐモカ・ブレンド14袋は、贅沢にブレンドしたエチオピア産モカ豆の華やかで甘い香りを最大限に引き出しました。アラビカ豆100%を使用したプレミアムな一杯です。
薫る深煎りキリマンジャロ・ブレンドは、厳選した上質なアラビカ豆を100%使用し、タンザニアキリマンジャロ豆をたっぷり贅沢にブレンド。力強いコクと香り、すっきりした後味が特長です。
深く濃い香り喫茶店ブレンドは、厳選した上質なアラビカ豆を100%使用し、贅沢にブレンド。昔ながらの喫茶店を思わせる豊かなコクと上質な酸味、まろやかな味わいが特長です。
プレミアムドリップ アソート42袋は、 スぺシャルブレンド、モカブレンド、喫茶店ブレンドの3種類が楽しめるアソートパックや 4種類のブレンド(スペシャルブレンド、モカブレンド、キリマンジェロブレンド、ガアテマラSHBブレンド)が楽しめますプレミアムドリップ アソート14袋もあります。
深煎りのしっかりとした味わいで甘い香り

香味香り華やぐ芳醇ブレンド タイププレミアムドリップコーヒー 種類香り華やぐ芳醇ブレンド14袋 用途対応カップ 直径7〜9cm 種別ドリップコーヒー シリーズちょっと贅沢な珈琲店プレミアムドリップ 入数14袋
注意
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77363397 - 86410109 - ちょっと贅沢な珈琲店  レギュラーコーヒー プレミアムドリップ14袋【スペシャルブレンド】【モカブレンド】【キリマンジャロブレンド】【喫茶店ブレンド】 AGF(味の素AGF) ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー プレミアムドリップ14袋【スペシャルブレンド】【モカブレンド】【キリマンジャロブレンド】【喫茶店ブレンド】 AGF(味の素AGF) 1袋(14袋) 1,098 税込1,186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする