精密研削用円筒装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77363765 品番RT-3C/MD
参考基準価格(税別)¥809,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。
加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。

寸法(Φmm)(チャック外爪)2〜70、(チャック内爪)24〜64、(チャック貫通穴)16、(本体の貫通穴)22 高さ(mm)73(センター) 目盛1°とび360°目盛 回転数(min-1[r.p.m])50〜1000 入出力単相100V/120W モーターブラシレスDCモーター 質量(kg)13.8 仕様【任意固定】M6(上面)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする