ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(70mL) 注文コード 77365655 品番 4972910245641
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。

主な用途木製品/鉄製品/プラスチック/コンクリート/モルタルなど 蛍光レッド 用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート 仕様【うすめ液】水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(時間)【20℃】約1【冬期】約2 アズワン品番64-1163-04 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性速乾 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2【冬期】約4 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.3(金・銀・ラメカラー) 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分(通常色)/約0.15枚分(金・銀・ラメカラー) 塗り面積(1回塗り)(m2)0.6(通常色)
注意
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03895790
2024-03-12
用途:
塗装時
製造業

あまり塗装することがないので、本商品のように少量でしかも刷毛がついているのですごく便利です。

対象商品:
39426974
2020-04-14
用途:
サーフボードリペア
サービス業

好みの量が出しやすく、大変使いやすいです。
色合わせがしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする