主な用途木製品/鉄製品/プラスチック/コンクリート/モルタルなど
色パープル
用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
仕様【うすめ液】水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
乾燥時間(時間)【20℃】約1【冬期】約2
アズワン品番64-1163-11
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性速乾
塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2【冬期】約4
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.3(金・銀・ラメカラー)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分(通常色)/約0.15枚分(金・銀・ラメカラー)
塗り面積(1回塗り)(m2)0.6(通常色)