ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
パラメイトロープ(反射タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77389114
品番
PMHR-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
発色の良いパラシュートコードです。
結束・アウトドア・装飾など様々な用途にてご使用可能です。
夜間、ロープにライトを当てると強く光を反射します。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
15
材質
ロープ:ナイロン(表地・中芯)、反射材:ガラスビーズ+PEP
色
黒
質量(kg)
0.11
用途
アウトドア、手芸、各種結束
引張強度(kN[kgf])
約2.45(250)