充電式扇風機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77389297 品番SJM-E909(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風
ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°)
手動上下角度調節(-20°〜90°)
全ての操作が出来るフルリモコン付き
2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)

ハネ径(cm)30 ホワイト 切タイマー 羽根枚数16枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915 質量(kg)4.4 最大電力(W)13 風量調整4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする