※使用イメージ

い草6つ折りマットレス ポルコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77390119 品番81922818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

複数の染めい草を使用したシンプルでナチュラルなデザインのい草インテリア。
とっておきのスペースで、さわやかな空気に包まれて心身ともに安らぐ時間。
夏の季節と上手につきあうために、自然を身近に感じる心地良さをアイテムにも生かしました。
い草は消臭、調湿機能もある優れた素材です。

ブルー 寸法(cm)80×180×4 材質表面:い草100%中材:ウレタンフォ-ム縁:綿100% 機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)40 滑り止め効果なし 用途4色展開の畳めるい草マットレス!
注意
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする