※使用イメージ

ワンタッチ式蚊帳 中

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77390408 品番158003050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

こちらの蚊帳は底面もネットでおおわれているので、下からのムカデ・ゴキブリ等の害虫の進入も防ぐことができます。
また、入り口が2箇所ありどちらからでも入れるので、子供を寝かした後、こっそり反対側から出られたりと便利なことも◎
シーズンオフは蚊帳をたたんでコンパクトになるので、押し入れやクローゼットに収納できます。
サイズは、子ども用布団にぴったりのSサイズ、ダブルサイズの布団がゆったり入るMサイズ、シングルからキングサイズまでどんな布団もまるごと入るLサイズの3種類!

用途
ワンタッチで完成
蚊帳
寸法(cm)180×200×145 色(柄)- 材質ポリエステル100%PVC(ポリ塩化ビニ-ル樹脂)ワイヤ-:鉄(バネ式スチ-ル) 機能ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)- 滑り止め効果なし
取扱説明書:(0.35MB)
注意
※商品を組み立てていく際にワイヤーのはねかえりで、勢いよくとび出す恐れがありますので、まわりに物や人がいないか注意し、安全に十分気をつけて組み立ててください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする