※使用イメージ

はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77390776 品番 240612859
参考基準価格(税別)¥7,264 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

エレガントで上品な花柄のゴブランシェニールラグ。
さらっとした肌触りで季節を問わずオールシーズンお使いいただけます。
中材に約5mmのウレタンを使用し、程よいクッション性。
撥水機能付きで、こぼれた水もサッと拭き取れシミになりにくい!
汚れても手洗いできます。また、毛足が短いので掃除機やコロコロがかけやすく掃除もラクラク♪
ホットカーペット・床暖房対応で、寒い時期は併せて使うことで暖かく過ごせます。
裏面は床を傷つけにくい不織布です。

寸法(cm)185×185 グレー 材質表地:ポリエステル中材:ウレタンフォ-ム5mm裏面:不織布 機能撥水・ホットカーペット・床暖房対応 洗濯方法手洗い 厚さ(mm)5 滑り止め効果なし 用途年中使える洗えるラグ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする