帯域の拡大:イーサネットケーブル(カテゴリ5e/6/6a)で4つの速度(10/100/1000/2500 Mbps)に対応する5ポートLAN切替器。コンテンツ共有、メディアストリーミング、802.11axアクセスポイント、NASその他の広帯域用途で待機時間を短縮
簡単導入:セットアップ不要の手軽に使えるアンマネージドスイッチで2.5GBASE-Tサポートを追加、データ転送レートをアップグレード。接続デバイスの最速スピードを自動的に検出、正面に見やすい診断LEDを配置
5ポート ギガビットスイッチ | 10/100/1000/2500 Mbps オートネゴシエーション | アンマネージド | 動作温度 0度 - 50度 | オールメタル筐体 | 9Kジャンボフレーム対応 | 壁面取り付けキット | 診断LED | ファンレス | 電源アダプタ付属(12VDC/1A)
利便性:オールメタル筐体、デスクスペースを取らないコンパクト型スイッチ。付属のキットで壁面設置が可能。セキュリティスロット(Kensington標準スロット)で盗難を防止。SoHo環境に適した静音ファンレス設計
StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)