高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77395177 品番 R2ACC-1M-USB-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

USB-A - Type C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB A - USB Type-C変換ケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー
急速充電と同期:USB-AポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Aデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル
USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどUSB Type Aデバイスの充電と同期が可能

ケーブル長(cm)38〜100 ブラック コネクタ形状コネクタA(オス):1 - USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、コネクタB(オス):1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン] 適合用途充電用 ケーブル種類カール 材質アラミド繊維 長さ(mm)384 幅(mm)15 質量(g)38 電流(A)最大3 規格USB 2.0 保証期間ライフタイム 保護機能シールド:アルミニウム マイラー箔によるEMI保護 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル外径(Φmm)3.1 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) メッキニッケル ケーブルサイズ(AWG)22/32 被覆材熱可塑性エラストマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする