曜日別特売
R2ACC-50C-USB-CABLE 高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード StarTech.com 77395186

R2ACC-50C-USB-CABLE 高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード StarTech.com 77395186
R2ACC-50C-USB-CABLE 高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード StarTech.com 77395186
R2ACC-50C-USB-CABLE 高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード StarTech.com 77395186
R2ACC-50C-USB-CABLE 高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード StarTech.com 77395186
R2ACC-50C-USB-CABLE 高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード StarTech.com 77395186

高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(cm)32~50
内容量1本注文コード77395186品番R2ACC-50C-USB-CABLE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

USB-A - Type C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB A - USB Type-C変換ケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー
急速充電と同期:USB-AポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Aデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル
USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどUSB Type Aデバイスの充電と同期が可能

ケーブル長(cm)32~50ブラックコネクタ形状コネクタA(オス):1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、コネクタB(オス):1 - USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]適合用途充電用ケーブル種類カール材質アラミド繊維長さ(mm)320幅(mm)15高さ(mm)7質量(g)30電流(A)最大3規格USB 2.0保証期間ライフタイム保護機能シールド:アルミニウム マイラー箔によるEMI保護最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル外径(Φmm)3.1シールド2重シールド(編組+アルミ箔)メッキニッケルケーブルサイズ(AWG)22/32被覆材熱可塑性エラストマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする