高耐久USB-C ケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB 2.0 Type-C ケーブル/タイプC 充電 カールコード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77395204 品番 R2CCC-50C-USB-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

USB-C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー
急速充電と同期:USB-CポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Cデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル
USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどのUSB Type Cデバイスの充電と同期が可能

ケーブル長(cm)32〜50 ブラック ケーブル種類カール 適合用途充電用 コネクタ形状USB Type-C 長さ(mm)318 幅(mm)15 高さ(mm)7 質量(g)28 保証期間ライフタイム 規格USB 2.0 被覆材熱可塑性エラストマー シールド2重シールド(編組+アルミ箔) メッキニッケル 材質アラミド繊維 保護機能シールド:EMI保護 電流(A)最大3 保存温度範囲(℃)0〜80 動作温度範囲(℃)0〜80 使用湿度(%RH)0〜95 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする