※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 ネイビー 注文コード77395868 品番MG5730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

長時間履いても疲れにくい超軽量設計のハイカットセーフティスニーカーです
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭長時間履いても臭いにくい!
くるぶしまでしっかり保護するハイカットモデル!
つま先部分とかかと部分に、グリップ力に優れたゴムを配置しています。
サイド部分に通気性抜群のメッシュを採用しています。
クッション性に優れたEVAミッドソール採用

サイズ(cm)25 甲被タイプ紐タイプ ネイビー 靴タイプスニーカー 形状ハイカット 材質(アッパー)合成皮革・ナイロン・ポリエステル 材質(先芯)鋼先芯 機能抗菌・防カビ・消臭・防臭・軽量・クッション性・通気性 材質(ソール)EVA樹脂・合成底 標準質量(g/片足)約364 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする