※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

279-500-26-90 脱げないココピタ メンズ 浅履き 横編 5本指 さらっと実感プラス消臭 岡本 77396333 279-500-26-90 脱げないココピタ メンズ 浅履き 横編 5本指 さらっと実感プラス消臭 岡本 77396333

脱げないココピタ メンズ 浅履き 横編 5本指 さらっと実感プラス消臭

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード77396333 品番279-500-26-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「浅履き」のメンズショートソックスです。
足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。
吸水速乾・消臭素材が指の1本1本を包み込み足元をサラッと快適に。
おすすめシューズ:スリッポン・ローファー

ブラック 機能コの字ストッパー 指タイプ通常 サイズ(cm)25〜27 材質ポリエステル・ナイロン・その他 入数1足 標準質量(g/片足)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77396324
2022-08-19
用途:
事務作業
株式会社いろはや 様 (サービス業)

中々見近所で、無くやっと見つけたみたいな感じ、とても満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする